text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill conical MK1 DIN 345 RN HSS Black 12,0 MM


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Diametro trapano (mm)
Mostra tutti i diametri
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 108
Adatto per acciaio
Angolo della punta (°) 118
Trapano a spirale
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 182
Diametro trapano (mm) 12
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 108
Adatto per acciaio
Angolo della punta (°) 118
Trapano a spirale
marca Fabory
Weight per piece (g) 102
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo F0129.120.001
EAN 8715494648448
UBB 240201030576
UNSPSC 23241639

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.