text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Jobber drill A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.0mm


Numero articolo 5Z602958
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 87
Angolo della punta (°) 118
Trapano a spirale
marca Dormer
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 133
Diametro trapano (mm) 10
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 87
Angolo della punta (°) 118
Trapano a spirale
marca Dormer
Weight per piece (g) 61.5
Codice merceologico
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 5Z602958
EAN 7320760673843
UBB 500630503190
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  A002S10.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.