text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Metal crosscut saw D28730-QS


Numero articolo 5U690583
Altezza 435
Tensione (V) 230
Frequenza (Hz) ['50', '50']
Lunghezza (m) 520
Potenza nominale assorbita (W) 2200
Peso della macchina (kg) 18
Inserimento dell'utensile M14
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 435
Tensione (V) 230
Frequenza (Hz) ['50', '50']
Lunghezza (m) 520
Potenza nominale assorbita (W) 2200
Peso della macchina (kg) 18
Inserimento dell'utensile M14
Diametro massimo del disco (mm) 355
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) ['4000', '4000']

Numeri di articolo

Numero articolo 5U690583
EAN 5035048181980
UBB 500705099272
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  D28730-QS
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.