text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Jigsaw 550W

Numero articolo 0B192006
Altezza 185
Corsa (mm) 20
Tensione (V) 230
Frequenza (Hz) ['50', '50']
Lunghezza (m) 250
Potenza nominale assorbita (W) 550
Peso della macchina (kg) 2

Specifiche

Altezza 185
Corsa (mm) 20
Tensione (V) 230
Frequenza (Hz) ['50', '50']
Lunghezza (m) 250
Potenza nominale assorbita (W) 550
Peso della macchina (kg) 2
Profondità di taglio nel legno (mm) 85
Velocità di corsa a vuoto (1/min) ['650', '3100']
Spessore massimo del materiale in alluminio 250 N/mm² (mm) 20
Spessore massimo materiale in acciaio 400 N/mm² (mm) 10
Campo di rotazione (°) ['45', '45']

Numeri di articolo

Numero articolo 0B192006
EAN 5035048156049
UBB 500652847343
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  DW343K-QS
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.