text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta per martello Bosch Sds Max-7 20 x 1200/1320


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Diametro trapano (mm)
Mostra tutti i diametri
Diametro dell'albero (mm) 18
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 1200
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 1320
Diametro trapano (mm) 20
Diametro dell'albero (mm) 18
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 1200
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 1900
Codice merceologico
Type Hammer Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo B4989.201.320
EAN 3165140565530
UBB 500621649473
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  2608586769

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.