text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Cordless Combination hammer 18VXR 2x5.0Ah

Numero articolo 5R096916
Tensione nominale (V) 18
Larghezza 125
Altezza 278
Lunghezza (m) 448
Capacità della batteria (Ah) 5
Peso con pacco batterie (kg) 4.7
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm) 24

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Larghezza 125
Altezza 278
Lunghezza (m) 448
Capacità della batteria (Ah) 5
Peso con pacco batterie (kg) 4.7
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm) 24
Energia massima del singolo soffio (J) 2.1
Diametro di foratura in acciaio (mm) 13
Diametro di foratura nel legno (mm) 26
Numero massimo di colpi (1/min) 4600
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) ['1100', '1100']
Numero di batterie incluse 2

Numeri di articolo

Numero articolo 5R096916
EAN 5035048556542
UBB 500652217026
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  DCH275P2-QW
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.