text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/9 C J Halfmoon Phillips Screwdriver Bit PH00 4mm Halfmoon 64mm


851/9 C J PH, mezzaluna, PH 00 x 64 x 1,8 mmPunte di alta qualità con attacco mezzaluna da 4 mm. Ottimizzati per viti PH giapponesi. Design rigido.

Numero articolo 1T312876
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 4
marca Wera
Weight per piece (g) 6.7
Codice merceologico
Model 851/9 C

Descrizione

851/9 C J PH, mezzaluna, PH 00 x 64 x 1,8 mmPunte di alta qualità con attacco mezzaluna da 4 mm. Ottimizzati per viti PH giapponesi. Design rigido.

Numeri di articolo

Numero articolo 1T312876
EAN 4013288112736
UBB 500643390833
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135271001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.