text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/9 C J Halfmoon Phillips Screwdriver Bit PH1 4mm Halfmoon 64mm


851/9 C J PH bit, mezzaluna, PH 1 x 64 x 3 mmPunti di alta qualità con azionamento a mezzaluna da 4 mm. Ottimizzati per viti PH giapponesi. Design rigido.

Numero articolo 1R202210
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 4
marca Wera
Weight per piece (g) 6
Codice merceologico
Model 851/9 C

Descrizione

851/9 C J PH bit, mezzaluna, PH 1 x 64 x 3 mmPunti di alta qualità con azionamento a mezzaluna da 4 mm. Ottimizzati per viti PH giapponesi. Design rigido.

Numeri di articolo

Numero articolo 1R202210
EAN 4013288112798
UBB 500643392243
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135277001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.