text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Square-Plus Screwdriver Bit #4 1/4" Hex 50mm


868/4 Punte Square-Plus, # 4 x 50 mmPunte premium per viti a testa quadrata. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 3E431199
Dimensione punta (mm)
Lunghezza totale (mm) 50
marca Wera
Weight per piece (g) 13.9
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 4
Lunghezza totale (mm) 50
marca Wera
Weight per piece (g) 13.9
Codice merceologico
Model 868/4

Descrizione

868/4 Punte Square-Plus, # 4 x 50 mmPunte premium per viti a testa quadrata. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 3E431199
EAN 4013288030313
UBB 500643489858
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060175001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.