text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Screw 800/4 Z 059330 1,0 x 5,5


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81430.010.005
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 5.5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
marca Wera
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico

Descrizione

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81430.010.005
EAN 4013288011589
UBB 240232959835
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059330001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.