text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Stahlwille Bit T 10 Hex C 6,3 L.25mm


Numero articolo G0561.001.414
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
marca Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 5
Codice merceologico
Type Torx Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0561.001.414
EAN 4018754011254
UBB 203122418296
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08130010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.