text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT TX TP 867/1Z TX15X25


867/1 Punte TZ TORX®, TX 15 x 25 mmPunte di qualità superiore con zona di torsione in cui l'energia cinetica viene dissipata durante i picchi di carico. Questo aumenta significativamente la durata del prodotto. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo
Dimensione punta (mm)
Mostra tutto
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 15
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
marca Wera
Weight per piece (g) 7.5
Codice merceologico
Model 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

Descrizione

867/1 Punte TZ TORX®, TX 15 x 25 mmPunte di qualità superiore con zona di torsione in cui l'energia cinetica viene dissipata durante i picchi di carico. Questo aumenta significativamente la durata del prodotto. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81270.150.026
EAN 4013288015761
UBB 203124008707
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066308001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.