text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SLOTT TP 800/1K 1,6X8,0


800/1 Bit TZ, 1,6 x 8 x 25 mmBit per viti con intaglio con zona di torsione contro l'usura precoce. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81245.116.008
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 8
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
marca Wera
Weight per piece (g) 4
Codice merceologico
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Descrizione

800/1 Bit TZ, 1,6 x 8 x 25 mmBit per viti con intaglio con zona di torsione contro l'usura precoce. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81245.116.008
EAN 4013288011190
UBB 425232023415
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05056240001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.