text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit sonico 5/16 di pollice 14mm 30mml


Numero articolo 6P093875
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.313
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 14
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.313
marca Sonic
Weight per piece (g) 26
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 6P093875
EAN 4711200956634
UBB 500678366229
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  92430141
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.