text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 KK Ball-End Torx Screwdriver Bit TX10 1/4" Hex 89mm


867/4 KK Inserti TORX®, TX 10 x 89 mmInserti di alta qualità per viti TORX® incassate. A punta sferica: il profilo di guida a punta sferica consente di ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, permettendo così di avvitare "dietro l'angolo". Viscosa e resistente per uso universale. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 7B219187
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 10
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
marca Wera
Weight per piece (g) 11.6
Codice merceologico
Model 867/4 KK

Descrizione

867/4 KK Inserti TORX®, TX 10 x 89 mmInserti di alta qualità per viti TORX® incassate. A punta sferica: il profilo di guida a punta sferica consente di ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, permettendo così di avvitare "dietro l'angolo". Viscosa e resistente per uso universale. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7B219187
EAN 4013288155979
UBB 500643445470
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059700001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.