text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Stahlwille T 40 Hex C 8 L.35mm


Numero articolo G0561.001.432
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 35
Dimensione (TX) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.313
marca Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 35
Dimensione (TX) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.313
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 12
Codice merceologico
Type Torx Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0561.001.432
EAN 4018754011360
UBB 203122419104
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08140040
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.