text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset Kraftform Kompakt H1 Holz KRAFT KOMP H1 41 pezzi


Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 pezzi 1x 816 RA Cacciavite a cricchetto: 1/4", x 142 mm 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adattatore: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Prolunga Zyklop con bussola a rotazione libera, corta, 1/4": 1/4", x 75 mm 7x 8790 HMA Presa Zyklop 1/4": 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Portabit universale: 1/4", x 50 mm 3x 851/4 Z punte: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 3x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/4 Z Punte TORX® BO con foro: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 2x 867/1 Punte TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 4x 840/4 Punte Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 punte Z: 1 x 5,5 x 89 mm 1x 800/1 punte Z: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 849 Punte per legno HSS Twist: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm 1x 247 Tester di fase unipolare: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 1441 SB Dispositivo di presa per viti per lame di cacciaviti, punte lunghe e chiavi a L, con funzione di presa per viti: 4,5-6 x 41 mmSet di utensili compatto con i 41 strumenti di avvitamento più importanti per le applicazioni con il legno. Include il cricchetto Zyklop Mini con prolunga e adattatore per bussole, 8 bussole manuali e per elettroutensili, misure 5.5-13. 5-13, 1 supporto per cricchetto 816 RA con funzione di cricchetto, denti a passo fine per un piccolo angolo di ritorno, anello di commutazione (destro, fisso, sinistro), coppia massima 50 Nm e presa del bit con tecnologia Rapidaptor, 1 portabit universale, 6 bit di lunghezza 25 mm, 16 bit di lunghezza 89 mm, 5 punte per legno con diametro 3-8 mm, 1 pinza per viti per tenere saldamente le viti, 1 tester di fase unipolare 247, scatola in tessuto, molto robusta e durevole, può essere posizionata in verticale nel ripiano dell'officina per essere riposta comodamente, protezione aggiuntiva della superficie grazie al materiale esterno in tessuto, peso e volume ridotti per una mobilità semplificata.

Numero articolo 81618.005.939
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Confezionato per 1

Specifiche

Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 5
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 1
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 7
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 41
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 22
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 1
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
marca Wera
Weight per piece (g) 300
Codice merceologico
Type Tool Set

Descrizione

Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 pezzi 1x 816 RA Cacciavite a cricchetto: 1/4", x 142 mm 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adattatore: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Prolunga Zyklop con bussola a rotazione libera, corta, 1/4": 1/4", x 75 mm 7x 8790 HMA Presa Zyklop 1/4": 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Portabit universale: 1/4", x 50 mm 3x 851/4 Z punte: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 3x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/4 Z Punte TORX® BO con foro: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 2x 867/1 Punte TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 4x 840/4 Punte Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 punte Z: 1 x 5,5 x 89 mm 1x 800/1 punte Z: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 849 Punte per legno HSS Twist: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm 1x 247 Tester di fase unipolare: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 1441 SB Dispositivo di presa per viti per lame di cacciaviti, punte lunghe e chiavi a L, con funzione di presa per viti: 4,5-6 x 41 mmSet di utensili compatto con i 41 strumenti di avvitamento più importanti per le applicazioni con il legno. Include il cricchetto Zyklop Mini con prolunga e adattatore per bussole, 8 bussole manuali e per elettroutensili, misure 5.5-13. 5-13, 1 supporto per cricchetto 816 RA con funzione di cricchetto, denti a passo fine per un piccolo angolo di ritorno, anello di commutazione (destro, fisso, sinistro), coppia massima 50 Nm e presa del bit con tecnologia Rapidaptor, 1 portabit universale, 6 bit di lunghezza 25 mm, 16 bit di lunghezza 89 mm, 5 punte per legno con diametro 3-8 mm, 1 pinza per viti per tenere saldamente le viti, 1 tester di fase unipolare 247, scatola in tessuto, molto robusta e durevole, può essere posizionata in verticale nel ripiano dell'officina per essere riposta comodamente, protezione aggiuntiva della superficie grazie al materiale esterno in tessuto, peso e volume ridotti per una mobilità semplificata.

Numeri di articolo

Numero articolo 81618.005.939
EAN 4013288178350
UBB 500627820862
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05135939001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.