text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitass box Bit-Check 10 Universal 2 8155/67-9 10 pezzi


Bit-Check 10 Universal 2, 10 pezzi 1x 895/4/1 K Portabit universale: 1/4", x 52 mm 3x Bit 855/1 TH: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 6x 867/1 punte TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobusto Bit-Check di Wera. I Bit-Check forniscono una rapida panoramica degli utensili disponibili. I bit non necessari vengono semplicemente reinseriti nel set e non vanno persi. Si trasporta facilmente, ad esempio nel taschino della camicia. Include un supporto universale con un forte magnete permanente e un mandrino a sgancio rapido per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3. Da inserire nell'avvitatore o nel mandrino di un trapano elettrico. Include punte Torsion per combattere l'usura precoce, extra-duro.

Numero articolo 81297.001.342
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 3
Numero di bit Torx 6
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 9
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 3
Numero di bit Torx 6
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 9
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
marca Wera
Weight per piece (g) 160
Codice merceologico
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrizione

Bit-Check 10 Universal 2, 10 pezzi 1x 895/4/1 K Portabit universale: 1/4", x 52 mm 3x Bit 855/1 TH: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 6x 867/1 punte TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobusto Bit-Check di Wera. I Bit-Check forniscono una rapida panoramica degli utensili disponibili. I bit non necessari vengono semplicemente reinseriti nel set e non vanno persi. Si trasporta facilmente, ad esempio nel taschino della camicia. Include un supporto universale con un forte magnete permanente e un mandrino a sgancio rapido per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3. Da inserire nell'avvitatore o nel mandrino di un trapano elettrico. Include punte Torsion per combattere l'usura precoce, extra-duro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81297.001.342
EAN 4013288038821
UBB 425232920602
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05134200001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.