text.skipToContent text.skipToNavigation

Indicatore di coppia Wera 300 Punta esagonale da 4 mm 5Nm Impugnatura multicomponente 170 mm


300 Indicatore di coppia esagonale, impugnatura a pistola, 4 x 5,0 NmCacciavite dinamometrico Wera con coppia fissa per viti ad esagono cavo. A prova di manomissione e con lama esagonale sottile. Coppia di serraggio illimitata per l'allentamento delle viti grippate. Impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro piacevole ed ergonomico che previene vesciche e calli. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un elevato trasferimento della coppia.

Numero articolo 2Q484663
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 5 - 5
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 5 - 5
Correzione della variabile coerente
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Adatto per l'estensione No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 173
Codice merceologico
Model 300

Descrizione

300 Indicatore di coppia esagonale, impugnatura a pistola, 4 x 5,0 NmCacciavite dinamometrico Wera con coppia fissa per viti ad esagono cavo. A prova di manomissione e con lama esagonale sottile. Coppia di serraggio illimitata per l'allentamento delle viti grippate. Impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro piacevole ed ergonomico che previene vesciche e calli. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un elevato trasferimento della coppia.

Numeri di articolo

Numero articolo 2Q484663
EAN 4013288099150
UBB 500643585051
UNSPSC 27112814
Nr articolo produttore  05027913001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.