text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Angle grinder 18V 125MM 2X5,0AH


Numero articolo 7G519731
Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (m) 310
Capacità della batteria (Ah) 5
Peso con pacco batterie (kg) 1.75
Inserimento dell'utensile M14
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) ['9000', '9000']
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Lunghezza (m) 310
Capacità della batteria (Ah) 5
Peso con pacco batterie (kg) 1.75
Inserimento dell'utensile M14
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) ['9000', '9000']
Numero di batterie incluse 2

Numeri di articolo

Numero articolo 7G519731
EAN 5035048665527
UBB 500676021982
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  DCG405P2-QW
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.