text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Angle grinder 1200W 125mm

Numero articolo 2P503622
Altezza 80
Tensione (V) 230
Frequenza (Hz) ['50', '50']
Lunghezza (m) 285
Potenza nominale assorbita (W) 1200
Peso della macchina (kg) 1.85
Inserimento dell'utensile M14

Specifiche

Altezza 80
Tensione (V) 230
Frequenza (Hz) ['50', '50']
Lunghezza (m) 285
Potenza nominale assorbita (W) 1200
Peso della macchina (kg) 1.85
Inserimento dell'utensile M14
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) ['11000', '11000']
Vibrazioni secondo EN 60745 (m/s²) 8.3

Numeri di articolo

Numero articolo 2P503622
EAN 5035048464557
UBB 500652868380
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  DWE4217-QS
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.