text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Avvolgicavo G Blu 290mm 50m 3 x 1,5RR


Numero articolo B6105.208.230
Colore Blue
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Con regolazione
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 3
Lunghezza del cavo (m) 50
Alloggiamento del materiale Plastic
Numero di anime 3
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Blue
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Con regolazione
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 3
Lunghezza del cavo (m) 50
Alloggiamento del materiale Plastic
Numero di anime 3
Avvolgimento automatico del cavo No
Con telaio di montaggio
Con protezione termica
marca Brennenstuhl
Weight per piece (g) 7240
Codice merceologico
Model Garant®
Type Cable Reel

Numeri di articolo

Numero articolo B6105.208.230
EAN 4007123012022
UBB 500511041286
UNSPSC 26121635
Nr articolo produttore  1208230
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.