Eurofreez nv - 8797423960206
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
Prodotti gancio e occhiello
Grillo (catena) D
Grillo inox per D (catena)
16711
16711.080.001
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
D (chain) shackle, Stainless steel A2 8MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
61.02
Info
Depending on availability dimensions of these D (chain) shackles may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
8 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
61.02
Info
Depending on availability dimensions of these D (chain) shackles may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
16
d2
8
D (mm)
8
h
32
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
16711.080.001
EAN
8715492592897
UBB
950465049993
UNSPSC
31162803