Nedtrain Oud
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
Prodotti gancio e occhiello
Grillo (catena) D
Grillo inox per D (catena)
16711
16711.100.001
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
D (chain) shackle, Stainless steel A2 10MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
100
Info
Depending on availability dimensions of these D (chain) shackles may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
10 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
100
Info
Depending on availability dimensions of these D (chain) shackles may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
20
d2
10
D (mm)
10
h
40
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
16711.100.001
EAN
8715492592903
UBB
950465050124
UNSPSC
31162803