Viti universali per legno
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
Viti
Viti universali per legno
51562
51562.050.090
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
Cylindrical head srew with cutting-point 5,0X90
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Weight per piece (g)
8.73
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
90 mm
marca
Fabory
Weight per piece (g)
8.73
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d2
6.4
D (mm)
5
dk
8.75
k
5.45
L (mm)
90
Socket
25
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51562.050.090
EAN
8715494625203
UBB
500634314289
UNSPSC
31161605