text.skipToContent text.skipToNavigation

Curved spring washer DIN 137 A Spring steel M8


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 8
Material Spring steel
Weight per piece (g) 0.415
Codice merceologico
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
marca Fabory
For nom. size 8
Material Spring steel
Weight per piece (g) 0.415
Codice merceologico

Dimensioni

d1 (H14) 8.4
d2 (js 16) 15
h (max.) 3.4
s 0.5

Standard

DIN 137-A

Numeri di articolo

Numero articolo 37120.080.001
EAN 8715492766342
UBB 950357063573
UNSPSC 31161811
Codice di inventario NATO 5310-12-125-0065

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.