text.skipToContent text.skipToNavigation

Curved spring washer DIN 137 A Spring steel M7


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 7
Material Spring steel
Weight per piece (g) 0.265
Codice merceologico
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M7
marca Fabory
For nom. size 7
Material Spring steel
Weight per piece (g) 0.265
Codice merceologico

Dimensioni

d1 (H14) 7.4
d2 (js 16) 12
h (max.) 2.4
s 0.5

Standard

DIN 137-A

Numeri di articolo

Numero articolo 37120.070.001
EAN 8715492766335
UBB 950357063409
UNSPSC 31161811
Codice di inventario NATO 5310-12-300-8082

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.