text.skipToContent text.skipToNavigation

Curved spring washer DIN 137 A Spring steel M3


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 3
Material Spring steel
Weight per piece (g) 0.06
Codice merceologico
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
marca Fabory
For nom. size 3
Material Spring steel
Weight per piece (g) 0.06
Codice merceologico

Dimensioni

d1 (H14) 3.2
d2 (js 16) 6
h (max.) 1.3
s 0.4

Standard

DIN 137-A

Numeri di articolo

Numero articolo 37120.030.001
EAN 8715492766281
UBB 950357062906
UNSPSC 31161811
Codice di inventario NATO 5310-12-131-3697

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.