text.skipToContent text.skipToNavigation

Curved spring washer DIN 137 A Spring steel M2


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 2
Material Spring steel
Weight per piece (g) 0.03
Codice merceologico
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M2
marca Fabory
For nom. size 2
Material Spring steel
Weight per piece (g) 0.03
Codice merceologico

Dimensioni

d1 (H14) 2.2
d2 (js 16) 4.5
h (max.) 1
s 0.3

Standard

DIN 137-A

Numeri di articolo

Numero articolo 37120.020.001
EAN 8715492766250
UBB 950357062666
UNSPSC 31161811
Codice di inventario NATO 5310-12-160-0407

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.