Nedtrain Oud
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
Rondelle e guarnizioni
Rondelle di bloccaggio
51520
51520.050.001
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
Curved spring lock washer DIN 128 A Stainless spring steel A2 (1.4310) M5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
For nom. size
5
Material
Stainless spring steel
Material technical
A2 (1.4310)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
For nom. size
5
Material
Stainless spring steel
Material technical
A2 (1.4310)
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Dimensioni
d1 (min.)
5.1
d2 (max.)
9.2
h (max.)
1.7
s
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
128-A
Numeri di articolo
Numero articolo
51520.050.001
EAN
8715492294265
UBB
950357313143
UNSPSC
31161811
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare