Nedtrain Oud
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
Rondelle e guarnizioni
Rondelle di bloccaggio
37073
37073.030.001
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
Curved spring lock washer DIN 128 A Spring steel M3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
For nom. size
3
Material
Spring steel
Weight per piece (g)
0.09
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
marca
Fabory
For nom. size
3
Material
Spring steel
Weight per piece (g)
0.09
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1 (min.)
3.1
d2 (max.)
6.2
h (max.)
1.3
s
0.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
128-A
Numeri di articolo
Numero articolo
37073.030.001
EAN
8717077085701
UBB
500645290973
UNSPSC
31161811
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD