text.skipToContent text.skipToNavigation

Curved spring lock washer DIN 128 A Phosphor bronze CU4 M6


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 6
Material Phosphor bronze
Material technical CU4
Weight per piece (g) 0.75
Codice merceologico
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
marca Fabory
For nom. size 6
Material Phosphor bronze
Material technical CU4
Weight per piece (g) 0.75
Codice merceologico

Dimensioni

d1 (min.) 6.1
d2 (max.) 11.8
h (max.) 2
s 1.3

Standard

DIN 128-A

Numeri di articolo

Numero articolo 50500.060.001
EAN 8715492247353
UBB 950357110432
UNSPSC 31161811

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.