text.skipToContent text.skipToNavigation

Curved spring lock washer DIN 128 A Phosphor bronze CU4 M3


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 3
Material Phosphor bronze
Material technical CU4
Weight per piece (g) 0.09
Codice merceologico
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
marca Fabory
For nom. size 3
Material Phosphor bronze
Material technical CU4
Weight per piece (g) 0.09
Codice merceologico

Dimensioni

d1 (min.) 3.1
d2 (max.) 6.2
h (max.) 1.3
s 0.7

Standard

DIN 128-A

Numeri di articolo

Numero articolo 50500.030.001
EAN 8715492247315
UBB 950357125125
UNSPSC 31161811

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.