Viti pannello posteriore
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
Viti pannello posteriore
29570
29570.035.035
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
Cross recessed screw for back panels Pozidriv Steel Zinc plated 3,5X35MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Info
Heco-fix plus chip board screw thread.
Depending on availability the dimensions may deviate.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3.5 mm
Lunghezza
35 mm
Driving features
Pozidriv
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Info
Heco-fix plus chip board screw thread.
Depending on availability the dimensions may deviate.
Dimensioni
dc
8
D (mm)
3.5
k
1.4
L (mm)
35
No. cross recess
2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
29570.035.035
EAN
8715492959348
UBB
950350279945
UNSPSC
31161509