Nedtrain Oud
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
Viti per legno
51866
51866.035.020
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
Cross recessed round head wood screw Pozidriv DIN 7996-Z Stainless steel A2 3,5X20MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Round head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3.5 mm
Lunghezza
20 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Round head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Dimensioni
D (mm)
3.5
dk
7
ds
3.5
k
2.35
L (mm)
20
No. cross recess
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7996 Z
NF
E25-603
NEN
2254
Numeri di articolo
Numero articolo
51866.035.020
EAN
8715492311979
UBB
950350473316
UNSPSC
31161508