Nedtrain Oud
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
Viti per legno
51886
51886.045.150
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
Cross recessed raised countersunk head wood screw Pozidriv DIN 7995-Z Stainless steel A2 4,5X150MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.5 mm
Lunghezza
150 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Dimensioni
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
f ≈
1.1
k (max.)
2.35
L (mm)
150
No. cross recess
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7995 Z
Numeri di articolo
Numero articolo
51886.045.150
EAN
8715494096355
UBB
500571542751
UNSPSC
31161508