Nedtrain Oud
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
Viti di macchina
55322
55322.050.035
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
Cross recessed raised countersunk head screw Pozidriv DIN 966 A-Z Stainless steel A4 M5X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
35 mm
Class
70
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Full thread if L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
35
No. cross recess
2
P
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈7047
DIN
966
NF
≈E25-120
Numeri di articolo
Numero articolo
55322.050.035
EAN
8715492342942
UBB
951353137247
UNSPSC
31161504