Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Viti per truciolare
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
Viti
Viti per truciolare
51756
51756.030.030
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
Cross recessed raised countersunk head screw for chipboard Pozidriv Stainless steel A2 3X30MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3 mm
Lunghezza
30 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Dimensioni
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
f ≈
0.7
k (max.)
1.9
L (mm)
30
No. cross recess
1
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51756.030.030
EAN
8715492308672
UBB
950350288441
UNSPSC
31161508
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare