Viti di macchina
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
Viti di macchina
24662
24662.040.020
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
Cross recessed raised cheese head screw Pozidriv DIN 7985-Z Steel Zinc plated 4.8 M4X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
20 mm
Class
4.8
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
8
Full thread if L ≤
25
k
3.1
L (mm)
20
No. cross recess
2
P
0.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈7045
DIN
7985
Numeri di articolo
Numero articolo
24662.040.020
EAN
8715492640178
UBB
950353753441
UNSPSC
31161504