Nedtrain Oud
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
Viti di macchina
45445
45445.040.020
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
Cross recessed raised cheese head screw Pozidriv DIN ≈7985-Z Aluminium Anodized P65 M4X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
P65
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised cheese head
Material
Aluminium
Surface treatment
Anodized
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
20 mm
Class
P65
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised cheese head
Material
Aluminium
Surface treatment
Anodized
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
8
Full thread if L ≤
25
k
3.1
L (mm)
20
No. cross recess
2
P
0.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7985
ISO
≈7045
Numeri di articolo
Numero articolo
45445.040.020
EAN
8715494322195
UBB
500577274508
UNSPSC
31161504