Viti di macchina
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
Viti di macchina
24810
24810.040.010
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
Cross recessed raised cheese head screw Phillips DIN 7985-H Steel Zinc plated black passivated 4.8 M4X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Phillips
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated black passivated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
10 mm
Class
4.8
Driving features
Phillips
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated black passivated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
8
Full thread if L ≤
25
k
3.1
L (mm)
10
No. cross recess
2
P
0.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈7045
DIN
7985
Numeri di articolo
Numero articolo
24810.040.010
EAN
8715492644909
UBB
950353175777
UNSPSC
31161504