Nedtrain Oud
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
Viti di macchina
24665
24665.050.030
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
Cross recessed raised cheese head screw Phillips DIN 7985-H Steel Zinc plated 4.8 M5X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Phillips
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
30 mm
Class
4.8
Driving features
Phillips
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
10
Full thread if L ≤
28
k
3.8
L (mm)
30
No. cross recess
2
P
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈7045
DIN
7985
Numeri di articolo
Numero articolo
24665.050.030
EAN
8715492640963
UBB
950353907492
UNSPSC
31161504