Viti di macchina
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
Viti di macchina
24660
24660.050.050
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
Cross recessed raised cheese head screw Phillips DIN 7985-H Steel Zinc plated 4.8 large pack M5X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Phillips
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
50 mm
Class
4.8
Driving features
Phillips
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
large pack
Dimensioni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
10
Full thread if L ≤
28
k
3.8
L (mm)
50
No. cross recess
2
P
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈7045
DIN
7985
Numeri di articolo
Numero articolo
24660.050.050
EAN
8715492639707
UBB
950353160175
UNSPSC
31161504