Viti di macchina
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
Viti di macchina
24660
24660.030.040
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
Cross recessed raised cheese head screw Phillips DIN 7985-H Steel Zinc plated 4.8 large pack M3X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Phillips
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
40 mm
Class
4.8
Driving features
Phillips
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
large pack
Dimensioni
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
6
Full thread if L ≤
20
k
2.4
L (mm)
40
No. cross recess
1
P
0.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈7045
DIN
7985
Numeri di articolo
Numero articolo
24660.030.040
EAN
8715492639288
UBB
950353157874
UNSPSC
31161504