Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
MAVE B.V.
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
Viti
Viti autofilettanti
26760
26760.048.100
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
Cross recessed pan head tapping screw Pozidriv DIN 7981 C-Z Steel Zinc plated ST4,8X100MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.8 mm
Lunghezza
100 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
100
No. cross recess
2
P
1.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
7049 CZ
DIN
7981 CZ
ASME
B18.6.4
NF
E25-658 C
Numeri di articolo
Numero articolo
26760.048.100
EAN
8717077076006
UBB
500645248740
UNSPSC
31161507
Scarica modello CAD