MAVE B.V.
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
Viti autofilettanti
26400
26400.042.019
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
Cross recessed pan head tapping screw Phillips DIN 7981 C-H Steel Zinc plated black passivated ST4,2X19MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated black passivated
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.2 mm
Lunghezza
19 mm
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated black passivated
Thread
Self tapping thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
19
No. cross recess
2
P
1.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
Numeri di articolo
Numero articolo
26400.042.019
EAN
8715492654670
UBB
950352086363
UNSPSC
31161507
Scarica modello CAD