MAVE B.V.
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
Viti autofilettanti
26200
26200.048.032
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
Cross recessed pan head tapping screw Phillips DIN 7981 C-H Steel Nickel plated ST4,8X32MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Nickel plated
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.8 mm
Lunghezza
32 mm
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Nickel plated
Thread
Self tapping thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
32
No. cross recess
2
P
1.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
Numeri di articolo
Numero articolo
26200.048.032
EAN
8715492653093
UBB
950352067397
UNSPSC
31161507