Nedtrain Oud
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
Viti autofilettanti
55660
55660.022.013
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
Cross recessed pan head tapping screw Phillips DIN 7981 C-H Stainless steel A4 ST2,2X13MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
2.2 mm
Lunghezza
13 mm
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.8
L (mm)
13
No. cross recess
1
P
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
Numeri di articolo
Numero articolo
55660.022.013
EAN
8715494135993
UBB
500571454221
UNSPSC
31161507
Scarica modello CAD