text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Nedtrain Oud
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
Viti autofilettanti
51660
51660.063.080
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
Cross recessed pan head tapping screw Phillips DIN 7981 C-H Stainless steel A2 ST6,3X80MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
6.3 mm
Lunghezza
80 mm
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
6.3
dk
12.5
k
4.55
L (mm)
80
No. cross recess
3
P
1.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
Numeri di articolo
Numero articolo
51660.063.080
EAN
8715494118422
UBB
500571280717
UNSPSC
31161507