Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Nedtrain Oud
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
Viti
Viti autofilettanti
51660
51660.063.120
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
Cross recessed pan head tapping screw Phillips DIN 7981 C-H Stainless steel A2 ST6,3X120MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
6.3 mm
Lunghezza
120 mm
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
6.3
dk
12.5
k
4.55
L (mm)
120
No. cross recess
3
P
1.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
Numeri di articolo
Numero articolo
51660.063.120
EAN
8715494464260
UBB
500571395085
UNSPSC
31161507
Scarica modello CAD